曜日別特売

タイジ 温蔵庫

タイジ 温蔵庫 - タイジタイジ 温蔵庫 - タイジタイジ 温蔵庫 - タイジタイジ 温蔵庫 - タイジタイジ 温蔵庫 - タイジタイジ 温蔵庫 - タイジ

お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。

材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
庫内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
TKG品番(2017)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88833832FC15S374×195×250450×275×3551656-0749-09016.5
57,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
88833841FC8S274×195×185350×275×2901206-0749-10015
48,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする