曜日別特売

ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)

ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉) - アンナカ

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg

容量(L)46消費電力(W)220材質質量(kg)14.3電源(V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88833875HP46G
169,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする