曜日別特売

ウッドトレー丸型ビールトレー

ウッドトレー丸型ビールトレー - キャンブロウッドトレー丸型ビールトレー - キャンブロウッドトレー丸型ビールトレー - キャンブロウッドトレー丸型ビールトレー - キャンブロウッドトレー丸型ビールトレー - キャンブロウッドトレー丸型ビールトレー - キャンブロウッドトレー丸型ビールトレー - キャンブロ

ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。
傷やシミがつきにくい。
濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。
積み重ね可能

耐熱温度(℃)100内容量1個
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
高さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00385254PH558510312352809-0850-04016-0762-0401
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
00385263PH558520360353259-0850-04026-0762-0402
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
00385272PH558530418303259-0850-04036-0762-0403
14,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
00385394PH558516312352809-0850-08016-0762-0801
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
00385403PH558526360353259-0850-08026-0762-0802
13,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
00385412PH558536418303709-0850-08036-0762-0803
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする