キャンブロ
TKG軽量タイプカムトレー
通常のカムトレーより約30%軽く作られています。
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387257
1014JN
アンチークパーチメント
290
270
349
310×230
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00387266
1014JN
カントリーオーク
290
270
349
310×230
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
00387275
1216JN
アンチークパーチメント
400
303
414
380×270
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
00387284
1216JN
カントリーオーク
400
303
414
380×270
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください