竹井器物製作所
18-8急須一番 つる手
容量(L)
0.5
材質
18-8ステンレス・フェノール樹脂
高さ(mm)
90
質量(g)
310
口径(Φmm)
70
外径(Φmm)
108
TKG品番
9-0874-0601
TKG品番(2017)
6-0780-0301
内容量
1個
注意
※高さサイズは取手を含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88839466
-
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください