東伸販売
五進 鉄瓶 駒型
IH対応
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.97
高さ(mm)
137
容量(L)
2
口径(Φmm)
90
サイズ(号)
15
外径(Φmm)
201
底径(Φmm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88840796
-
¥
35,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください