東伸販売
五進 鉄 燗瓶
内面ホーロー加工
容量(L)
0.36
材質
鉄鋳物
高さ(mm)
73
口径(Φmm)
104
外径(Φmm)
163
TKG品番
9-0870-1001
TKG品番(2017)
6-0784-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88840875
-
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください