曜日別特売

パナソニック ミキサー MX-152SP

パナソニック ミキサー MX-152SP - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

簡単操作でスピーディ!約10人分を一度に作れます定格電圧:単相100V消費電力:295W定格時間:連続(4分間運転、2分間休止のくり返しでの運転)コップ容量:1、800ml質量:5.1kg。ショートスイッチ付、コックレバー方式

材質本体:ABS樹脂、容器:ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×262×512TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88846177MX152SP
36,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88846177
2019-10-28
用途: にんじんや野菜などを利く
ナイサインタナショナ合同会社飲食業

とても良かった、毎日使っています。これからも使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする