SA手動式アイスクラッシャー

SA手動式アイスクラッシャー - TKG

能力:0.6kg/分

材質スチール 鋳鉄 プラスチック質量(kg)約1容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270TKG品番9-0951-0901TKG品番(2017)6-0840-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88847997MA1300
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする