中部コーポレーション
初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。
能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途
ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。
材質
外装:アルミダイキャスト等
質量(kg)
5
容量(mL)
約2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×260×300
TKG品番
7-0887-0901
TKG品番(2017)
6-0840-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88848006
HA1700
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200