曜日別特売

シェフランド ビッグピザサーバー

シェフランド ビッグピザサーバー - GSホームプロダクツジャパンシェフランド ビッグピザサーバー - GSホームプロダクツジャパン
(2件のレビュー)

丈夫で衛生的なステンレス製の持ち手。
ケーキキャリーとしても使えます。

材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
呼び寸法(inch)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88850982-460254534106-0852-0401
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
88851007-510305703126-0852-0403
8,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
88850991-485280616116-0852-0402
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88850982
2021-05-03
用途: ピザを焼くとき
飲食業

オーブンが小型で、スペースにも余裕がないので柄の長いサーバーは不向きだがこれなら重宝。しかも本体先端部はテーパー処理されているので使い勝手は申し分有りません。

対象商品 : 88850991
2017-06-17
用途: ピザ窯で使用

良い材質で強度もあり、とても使いやすく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする