ミヅシマ工業
飲み残し回収ボックス 紙コップ&飲み残し
紙コップ&飲み残しを回収!材質:本体/スチール粉体塗装 カバー/アクリル+ABS樹脂。紙カップ(Φ60~85)の回収(約100個)と 飲み残し(約10L)を回収できる、分別屑入れです。
容量
紙カップ(Φ60~78)約100個、残汁タンク10L
質量(kg)
11
タイプ
紙コップ&飲み残し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×285×725
色(本体)
アイボリー+シルバー
TKG品番
9-0983-2001
TKG品番(2017)
6-0871-0901
フタの種類
オープン式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88853475
209021
¥
67,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください