下野金属株式会社
関西式たこ焼き器(28穴) 5枚掛
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
材質
18-0ステンレス
型式
5枚掛
質量(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×350×180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス消費量(kg/h)
ガス消費量(kcaL/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88855243
-
0.65
-
¥
103,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88855252
-
-
13780
¥
103,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780