曜日別特売

デバイヤー ミニポーションファンネル

デバイヤー ミニポーションファンネル - debuyer(デバイヤー)
(2件のレビュー)

扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。

容量(mL)800口径(Φmm)7直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88855681335300ブラック9-1007-15016-0887-1401
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88855697335320グリーン9-0000-00006-0887-1402
17,000
取扱い終了
88855706335330オレンジ9-0000-00006-0887-1403
17,000
取扱い終了
88855715335340レッド9-0000-00006-0887-1404
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88855681
2020-10-31
用途: 食品、ジャ厶類の瓶詰め作業に使用しております。
フジ夢レストラン料理工房飲食業

使い勝手良く、作業がきれいにスムーズにできましたが、
出し口が、もう少し大きければ
多用途に使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88855681
2021-07-20
用途: 充填機として
飲食業

使いやすさがとても良かったですコスパも含めて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする