曜日別特売

家庭用 粉ツギ

家庭用 粉ツギ - TKG
(1件のレビュー)
材質本体:18-8ステンレス ハンドル:フェノール樹脂容量(mL)400直径×高さ(mm)100×63TKG品番9-1008-0201TKG品番(2017)6-0888-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88855767-400
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88855767
2015-09-07
用途: たこ焼き
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

容量が少なく、作りが雑なので、掃除しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする