18-0お好み焼カップ (鋲止)

18-0お好み焼カップ (鋲止) - 柄沢製作所
材質18-0ステンレスサイズ小(鋲止)容量(mL)350直径×高さ(mm)110×60TKG品番9-1010-0704TKG品番(2017)6-0890-1506内容量1個
注意
※15cmのみ18-8になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88857194-
940
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする