インテックカネキ
ローズ柄三角ヘラ
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:天然木(茶)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅W×全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88857517
-
大
102
105×230
9-1012-1801
6-0891-2001
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
88857526
-
中
92
90×230
9-1012-1802
6-0891-2002
¥
1,060
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
88857535
-
小
90
75×230
9-1012-1803
6-0891-2003
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください