卓上鉄板焼

卓上鉄板焼 - 下野金属株式会社卓上鉄板焼 - 下野金属株式会社卓上鉄板焼 - 下野金属株式会社卓上鉄板焼 - 下野金属株式会社卓上鉄板焼 - 下野金属株式会社卓上鉄板焼 - 下野金属株式会社
材質18-0ステンレス内容量1個
注意
※約50キロ です。パレット積でのお届けで、リフトも必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ガスの種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホース接続径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888577632021.2LPガス600×360×180ガス:9.59-1016-0801
62,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
888577722021.212・13A600×360×180ガス:139-1016-0802
62,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857781AK1B29.7LPガス600×450×180ガス:9.59-1016-0101
100,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857797AK1B29.712・13A600×450×180ガス:9.59-1016-0102
100,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857815AK2B36.612・13A750×450×180ガス:139-1016-0104
117,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857833AK3B5012・13A900×550×180ガス:139-1016-0106
132,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857806AK2B36.6LPガス750×450×180ガス:9.59-1016-0103
117,000
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857824AK3B50LPガス900×550×180ガス:9.59-1016-0105
132,000
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする