曜日別特売
AK2B 卓上鉄板焼 下野金属株式会社 88857806

卓上鉄板焼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×180
内容量1個注文コード88857806品番AK2B
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
質量(kg)
36.6
ガスの種類
LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×180
ホース接続径(Φmm)
ガス:9.5
TKG品番
9-1016-0103
材質
18-0ステンレス
ガス消費量(kg/h)
0.49
TKG品番(2017)
6-0895-0104
バーナー数
5
注意
※約50キロ です。パレット積でのお届けで、リフトも必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする