家庭用 焼き鳥焼き器 NEWやきとり屋台

家庭用 焼き鳥焼き器 NEWやきとり屋台 - 三ッ谷電機家庭用 焼き鳥焼き器 NEWやきとり屋台 - 三ッ谷電機
(2件のレビュー)

食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。
収納場所にも困りません。
焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。

高さ(mm)105寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145材質(本体)フェーノール樹脂、鉄消費電力(W)650定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105TKG品番9-1019-0701TKG品番(2017)6-0898-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88858183MYS600
7,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88858183
2016-10-20
用途: 網焼き

焼き鳥だけじゃなく、網をのせれば何でも焼ける。もう1年(50回位)使ってるがまだまだ使える。壊れるの覚悟で水洗いしてるが今のところ問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 88858183
2016-09-01
用途: 使い捨て?

ちゃんと焼けるしお気に入りですが掃除が面倒、安いし使い捨てかな~。でももう2年使ってるけど。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする