タイガークラウン
ミニケーキヘラ
材質
ヘラ部:エラストマ樹脂、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
153
質量(kg)
0.01
ヘラサイズ(mm)
25×65
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1066-2001
TKG品番(2017)
6-0942-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88869934
1209
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください