曜日別特売

パンスライサー アルファ70

パンスライサー アルファ70 - ハクラ精機

左手不要:20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
ブレーキ装置:スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1~2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
耳落し装置:最後に切り残った耳は手前に自然落下いたします。

材質鉄・アルミ・プラスチック質量(kg)16電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×500×300消費電力(W)59/43W刃径(Φmm)203作動方式手動式最大切断径(Φmm)170×130定格時間連続仕様厚さ調節/ハンドル式:0~40mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8890997470
115,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする