610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段

610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)

段数4奥行(mm)610耐冷温度(℃)-38内容量1個
全32種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396506CSU44243V610×610×820
150,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00396515CSU44303V760×610×820
175,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00396524CSU44363V910×610×820
190,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00396533CSU44423V1070×610×820
215,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00396542CSU44483V1220×610×820
229,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00396558VSU44543V1380×610×820
252,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
00396567CSU44603V1520×610×820
265,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00396576CSU44723V1820×610×820
306,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
00396664CSU44245V610×610×1430
166,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00396673CSU44305V760×610×1430
191,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00396682CSU44365V910×610×1430
206,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00396698CSU44425V1070×610×1430
231,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
00396707CSU44485V1220×610×1430
246,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
00396716CSU44545V1380×610×1430
268,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00396725CSU44605V1520×610×1430
282,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00396734CSU44725V1820×610×1430
322,800
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00396822CSU44246V610×610×1630
172,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00396838CSU44306V760×610×1630
197,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00396847CSU44366V910×610×1630
212,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00396856CSU44426V1070×610×1630
237,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
00396865CSU44486V1220×610×1630
252,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
00396874CSU44546V1380×610×1630
274,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00396883CSU44606V1520×610×1630
288,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
00396892CSU44726V1820×610×1630
328,800
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00396987CSU44247V610×610×1830
174,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00396996CSU44307V760×610×1830
198,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00397005CSU44367V910×610×1830
214,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00397014CSU44427V1070×610×1830
238,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
00397023CSU44487V1220×610×1830
253,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00397032CSU44547V1380×610×1830
275,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00397048CSU44607V1520×610×1830
289,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
00397057CSU44727V1820×610×1830
330,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする