カウゼル
ルースター ブラシパイル
材質
ルースターフラット(高純度アルミ)・ウレタンスポンジ・ポリプロピレン
全長(mm)
180
質量(kg)
0.024
幅×長さ(mm)
80×80
TKG品番
9-1313-0301
TKG品番(2017)
6-1174-0501
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88916021
-
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください