キッチンスクレーパー

キッチンスクレーパー - LEC(レック)キッチンスクレーパー - LEC(レック)キッチンスクレーパー - LEC(レック)キッチンスクレーパー - LEC(レック)キッチンスクレーパー - LEC(レック)キッチンスクレーパー - LEC(レック)キッチンスクレーパー - LEC(レック)
(2件のレビュー)

お皿や鍋のベタベタ汚れをサッとぬぐう、弾力性のあるヘラです。洗剤や水の節約になります。油汚れを排水に流さずに済みます。

用途お皿や鍋のベタベタ汚れに。材質本体:飽和ポリエステル樹脂寸法(mm)85×6×105質量(g)33種類スクレーパーTKG品番9-1313-0901TKG品番(2017)6-1174-1001適合用途キッチン用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88916107K541
388
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88916107
2021-03-30
用途: 洗う前の食器の汚れを取る
その他業種

今まで棒の先にスクレーパーのようなものが付いているようなものを使っていたが、この商品の方が圧倒的に使い勝手がいい。
引っ掛けられる形状になっているのも便利。

対象商品 : 88916107
2019-10-07
用途: 家の掃除
建設業・工事業

ひっかけられるし、水はけいいしいうことない。とても便利なもので、ぜひ今後とも使用していきたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする