サントリーショッピングクラブ
徳利&フルート用ブラシ
材質:ポリプロピレン、ナイロン。徳利、フルートグラスに!
使用場所
キッチン
全長(mm)
282
直径×長さ(mm)
60×140
TKG品番
9-1311-1001
TKG品番(2017)
6-1175-1601
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88916396
10213
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください