曜日別特売

注ぎ口洗いブラシ

注ぎ口洗いブラシ - 松田栄注ぎ口洗いブラシ - 松田栄
(3件のレビュー)

セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン

材質大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン質量(g)19使用場所キッチンTKG品番9-1311-1301セット内容大、中、小、ミニ寸法(mm)大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30全長(mm)大:225、中:215、小:155、ミニ:100TKG品番(2017)6-1175-2001繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88916432-
1,000
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88916432
2024-11-07
用途: 掃除用
その他業種

キッチン用品の細かい部分や、細い排水口の掃除に使用しています。
太さが選べるし、お安めの物より長持ちしそうです。

対象商品 : 88916432
2021-10-28
用途: コーヒーポットの洗浄など
不動産業

ブラシの太さが複数あり、相手の大きさに応じて使えるのが便利。細いものは毛先が非常に細くて、奥まで入っていく。また、金属の絵がしっかりしているうえ柔軟で、狭いコーヒーポットの注ぎ口内部まで届いて大変気持ちが良い。
ブラシ以外はすべて金属で丈夫であり、4種のブラシをまとめている金属の輪も丈夫で、この輪をひっかけて乾燥しながら保持できて清潔で使いやすい。

対象商品 : 88916432
2021-01-19
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

フロントグリル、バンパーグリルの細かい隙間の清掃の為に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする