曜日別特売

ディスペンサーブラシ

ディスペンサーブラシ - Carlisle(カーライル)

プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に

用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分TKG品番(2017)6-1154-1401耐熱温度(℃)130材質(毛)ポリエステル材質(柄部)亜鉛めっきスチール外径×ブラシ長×全長(mm)11×72×330RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889166064015500
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする