フロアードレインブラシ

フロアードレインブラシ - Carlisle(カーライル)フロアードレインブラシ - Carlisle(カーライル)フロアードレインブラシ - Carlisle(カーライル)
用途厨房内の排水口の洗浄に。耐熱温度(℃)100線径(Φmm)0.5材質(本体)ポリプロピレン材質(毛)ポリプロピレン内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番(2017)
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88916703410936-1155-010116049130150
7,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
88916712401476-1155-020115035105135
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88916721401466-1155-03011402375115
6,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする