曜日別特売

スクラッチブラシ(ナイロン)

スクラッチブラシ(ナイロン) - Carlisle(カーライル)スクラッチブラシ(ナイロン) - Carlisle(カーライル)
(2件のレビュー)

調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。
対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。

材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ幅(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8891777140027002753023120
2,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88917787406740018513834
860
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 車両部品の洗浄に

持ち手も大きく、ブラシも固くも無く柔らかくも無くほど良い硬さでとても使い易いです。

対象商品 : 88917771
2017-10-21
用途: カークリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのタイヤ、マット等の洗浄用に買ったのですが、ちょと硬くて不向きでした。ただしっかり感のある良い品だと思います。バンパーとフェンダーの隙間をガシガシ磨けるようなもう少し柔らかくてブラシ密度のあるモノ探してます。どなたか知りませんか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする