曜日別特売

金属検出機対応 ショートハンドルブラシ

金属検出機対応 ショートハンドルブラシ - ユニテール

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。

材質(本体)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280TKG品番9-1290-0201TKG品番(2017)6-1157-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8891817388208
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする