バーテック
バーキンタ 金属検出機対応スパチュラ
(1件のレビュー)
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
幅×長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88918234
66200700
855-5398
赤
大
100×250
9-1293-1101
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
88918243
66200800
855-5399
紺
大
100×250
9-1293-1102
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
88918252
66200900
855-5400
黄
大
100×250
9-1293-1103
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
88918261
66201000
855-5401
緑
大
100×250
9-1293-1104
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
88918277
66200200
855-5394
赤
小
75×205
9-1293-1105
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
88918286
66200300
855-5395
紺
小
75×205
9-1293-1106
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
88918295
66200400
855-5396
黄
小
75×205
9-1293-1107
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88918304
66200500
855-5397
緑
小
75×205
9-1293-1108
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください