曜日別特売

サーモン レジン ロングハンドルブラシ

サーモン レジン ロングハンドルブラシ - ユニテールサーモン レジン ロングハンドルブラシ - ユニテールサーモン レジン ロングハンドルブラシ - ユニテール
(1件のレビュー)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。

材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88918566D9
7,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
88918584D9
7,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
88918593D9
7,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
88918575D9
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88918575
2016-11-20
用途: バケツ洗浄
農・林・水産業

いいですよ 重さ ブラシの硬さ 温度に対する耐久性 値段安けりゃ もっといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする