ヴァイカン アルミハンドル

ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドル - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889201062937アルミニウムホワイト150031540
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
889201152937アルミニウムレッド150031540
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
889201242937アルミニウムイエロー150031540
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
889201332937アルミニウムグリーン150031540
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
889201422937アルミニウムブルー150031540
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
004005142935アルミニウム ポリプロピレンレッド130031500
5,750
取扱い終了
代替品有
004005232935アルミニウム ポリプロピレンブルー130031500
5,750
取扱い終了
代替品有
8892005429315アルミニウム ポリプロピレン-37025650
1,100
取扱い終了
8892006329325アルミニウム ポリプロピレン-100025360
4,400
取扱い終了
8892008129915アルミニウム、ポリプロピレン-150031593
7,200
取扱い終了
004004872981アルミニウム ポリプロピレンホワイト65031220
3,200
取扱い終了
004004962981アルミニウム ポリプロピレンレッド65031220
3,200
取扱い終了
004005052981アルミニウム ポリプロピレンイエロー65031220
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
004005142935355914822935-R2935 ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591482ハンドル(アルミニウム)Vikan(ヴァイカン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
004005232935355914732935-B2935 ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591473ハンドル(アルミニウム)Vikan(ヴァイカン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88920115
2024-01-17
用途: モップの棒として利用
Hiroサービス業

先部分を改造して、ラバーメイドのモップ用に使っています。
頑丈なので、倒れても割れないので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする