Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン アルミハンドル(伸縮式)
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質
アルミニウム、ポリプロピレン
全長(mm)
1500~2780
直径(Φmm)
31
耐熱温度(℃)
100
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88920072
29755
965
9-1300-0201
6-1164-1001
伸縮式
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
88920097
29735
1150
9-1300-0101
6-1164-1201
伸縮式・通水機能付
¥
17,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください