曜日別特売

木柄ナイロンデッキブラシ

木柄ナイロンデッキブラシ - 高砂木柄ナイロンデッキブラシ - 高砂
(8件のレビュー)
商品タイプ本体全長(mm)1140材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405204NSD029N200200約570
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00405213KDT06030300300約900
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00405213
2024-04-19
用途: 洗い場のタイル掃除や船のデッキの清掃に使っています。

以前は、狭い幅のブラシを使っていました。押しつけないときれいにすることが出来ませんでした。しかし、巾30cmにすると自重があり、押しつけなくてもきれいになります。腰も痛くならなくて楽です。

対象商品 : 00405204
2023-09-15
用途: お風呂場の床のタイル掃除
その他業種

こちらを10年以上使って、壊れたので、同じものを購入。素晴らしい耐久性です。もちろん、ゴシゴシと気持ちよく掃除ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 00405204
2019-05-29
用途: トイレ掃除用
東海プラスチック工業株式会社製造業

価格が安い!
柄の長さ ブラシの長さ 両方とも丁度良い感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 00405204
2018-11-12
用途: 桃のシルバー洗い
矢野さん家のもも農・林・水産業

桃のヤニなど頑固な汚れも、しっかりと力を入れられるため、きれいになりました。

2018-08-29
用途: 清掃時

とてもしっかりした作りで良い商品です。大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00405204
2018-04-22
用途: 掃除、タンク洗い
三精塗料工業株式会社

商品自体は価格的には良いが、形状が異形なので、送料がかかり、本体価格と比べて割高感が強い。次回は近場のホームセンターで購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 00405213
2018-02-20
用途: 外のタイルの清掃
その他業種

とてもしっかりとしたものでした。コスパ高いと思います。

対象商品 : 00405204
2017-03-21
用途: トイレ掃除に使用

軽くて使い易い。隅々まできれいにゴミが取れてコストパフォーマンスに優れたデッキブラシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする