高砂
通水レインボーブラシ
水道ホースにつなげて、水を流しながら掃除することができます。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1360
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
PP被膜鋼管
材質(ヘッド)
ポリエチレン
アズワン品番
64-4056-49
TKG品番
9-1371-1201
TKG品番(2017)
6-1229-1201
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405256
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください