曜日別特売

木柄ワイヤーデッキブラシ

木柄ワイヤーデッキブラシ - 高砂
(12件のレビュー)
商品タイプ本体幅(mm)200全長(mm)1170材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木アズワン品番64-4056-39TKG品番9-1371-1301TKG品番(2017)6-1229-1301繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405265KDT052001170
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: ピザ窯内部煤落とし
サービス業

煤はよく落ちましたが、1回使用しただけでブラシ部のワイヤーがすぐに抜け落ち、穴ごと抜けなくなった場所もが出てきました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品 : 00405265
2022-09-01
用途: 床清掃作業
運輸・通信業

脂で汚れる床の清掃作業に使用しましたが腰が丈夫で良く汚れが落ちました。

対象商品 : 00405265
2021-08-02
用途: 塗装の前処理
建設業・工事業

しっかりした作りで、キレもよく非常に使いやすかった
別途送料がかかってしまいましたが、作りは最高です。

対象商品 : 00405265
2018-12-08
用途: トタン屋根の塗装
医療・福祉・介護関連業

トタン屋根のサビ落としと下地処理の為に使いました、思った通り速くで確実な作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 00405265
2019-03-15
用途: 現場
製造業

頑固な汚れの時に使用します。
ただし、力を入れすぎるとコンクリートが削れてしまう。
他のお店で購入するより安価でした。

対象商品 : 00405265
2017-11-10
用途: マンション駐輪場などの苔落し
不動産業

今年は例年にない長雨に見舞われ、駐輪場などの床や周囲壁入り隅に苔が異常に付いて除去方法に難儀していたところ、出入りの清掃業者にモノタロウ取扱い本品のことを聞き注文。到着後、早速使用し抜群の除去効果を得られ大変重宝いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 00405265
2017-03-30
用途: スケルトンバケット(振い機)の網の掃除

湿った土のせいで網目が詰まってきた時に少し乾くのを待ってからこちらのデッキブラシでこすると簡単に掃除出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 00405265
2018-03-29
用途: コンクリートの赤錆を落としに使用。
農・林・水産業

良かった。作業をしてはかどり、満足です。また使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする