曜日別特売

マジカルマット・レギュラー

マジカルマット・レギュラー - 大一産業マジカルマット・レギュラー - 大一産業マジカルマット・レギュラー - 大一産業マジカルマット・レギュラー - 大一産業

表面の繊維がループ&カット加工で、吸水性、吸塵性に優れ雨水や大小のゴミを確実にキャッチ。
毛だおれもストップし、いつまでも綺麗な毛なみです。
ウラ面は2mmの塩ビ加工で耐久性まちがいなし。

材質表面:ナイロン、裏:塩化ビニールパイル長(mm)6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00410822KMT50605A1.78600×9009-1450-03016-1298-0301
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
00410838KMT50609Dグレー1.78600×9009-1450-03026-1298-0302
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
00410856KMT50759Dグレー2.23750×9009-1450-03046-1298-0304
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
00410865KMT50905A3.56900×12009-1450-03056-1298-0305
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
00410874KMT50909Dグレー3.56900×12009-1450-03066-1298-0306
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00410847KMT50755A2.23750×9009-1450-03036-1298-0303
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする