曜日別特売

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

襟先に配色を施したデザインが、さりげないアクセントとなる半袖シャツです。
モノトーンスタイルにモダンな印象をプラスし、洗練された着こなしが可能です。
ホワイト・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00430928ET1313ホワイトSS
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430937ET1314ブラックSS
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430946ET1313ホワイトS
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430955ET1314ブラックS
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430964ET1313ホワイトM
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430973ET1314ブラックM
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430982ET1313ホワイトL
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430998ET1314ブラックL
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431007ET1313ホワイトLL
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431016ET1314ブラックLL
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431025ET1313ホワイト3L
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431034ET1314ブラック3L
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431043ET1313ホワイト4L
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431052ET1314ブラック4L
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする