曜日別特売

コロコロ洋服クリーナー

コロコロ洋服クリーナー - ニトムズ

携帯できるコンパクトな折りたたみ式

仕様段差ミシン目入、平面粘着加工全長(mm)93(折りたたみ時)タイプミニテープ幅(mm)75×30周巻巻き芯内径(mm)Φ18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433457C0433
510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする