ニトムズ
ニトムズの クリーンルーム用清掃用品
ニトムズの クリーンルーム用粘着ローラー
コロコロ洋服クリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00433457
品番
C0433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
携帯できるコンパクトな折りたたみ式
仕様
段差ミシン目入、平面粘着加工
全長(mm)
93(折りたたみ時)
タイプ
ミニ
テープ幅(mm)
75×30周巻
巻き芯内径(mm)
Φ18.5