曜日別特売

ABS製 24cm元禄箸箱(楊枝入付) 消溜

ABS製 24cm元禄箸箱(楊枝入付) 消溜 - 福井クラフト

24cmまでの箸が入ります。

材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×105×80内形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×80TKG品番9-1994-1301TKG品番(2017)6-1398-1901内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0043786782296640
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする