千羽鶴印(エンテック)
Eco One(エコ ワン) スプーン
Eco One(エコ ワン)自然から生まれ、土に還る環境にやさしい食器です。
入数(個)
1
材質
ポリ乳酸樹脂
耐熱温度(℃)
50
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(個)
耐熱温度(℃)
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00438217
2601
1
50
195
大
9-1571-2301
6-1399-2301
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00438226
2602
1
50
162
小
9-1571-2302
6-1399-2302
¥
100
¥
86
¥
95
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください