Eco One(エコ ワン) フォーク

Eco One(エコ ワン) フォーク - 千羽鶴印(エンテック)Eco One(エコ ワン) フォーク - 千羽鶴印(エンテック)

Eco One(エコ ワン)自然から生まれ、土に還る環境にやさしい食器です。

材質ポリ乳酸樹脂入数(個)1耐熱温度(℃)50耐冷温度(℃)-20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0043823526031909-1571-24016-1399-2401
180
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
0043824426041609-1571-24026-1399-2402
110
80
88(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする