Carlisle(カーライル)
ポリカーボネイトレードル
(1件のレビュー)
サイズ
小
全長(mm)
240
容量(mL)
30
質量(g)
25
仕様
洗浄機対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00444492
295
ベージュ
6-1472-1602
9-1728-1602
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
00444483
295
クリアー
6-1472-1601
9-1728-1601
¥
640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください