ポリカーボネイト スプードル穴明

ポリカーボネイト スプードル穴明 - TKG
材質ポリカーボネイト仕様洗浄機対応質量(g)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(オンス)
径(Φ)×全長(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0044470252905695×3206-1476-0802
580
399
439(税込)
3日以内出荷
0044469352903490×3206-1476-0801
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする