曜日別特売

インフラレッドウォーマー スタンド式

インフラレッドウォーマー スタンド式 - クレスコ

カウンターに取付けて使用します。

材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00445917IFW60GL10PN
99,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする