KINGO
KINGO 電気式保温ユニット
料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
電源(V)
単相100
材質
本体:アルミ 電源線:ゴム製
コード長さ(m)
約1.7
内容量
1個
注意
※フルオ-プンタイプでの御使用の際は、電源コードの取り扱いに十分御注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00446906
DB380
380
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
00446915
DB280
280
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
00446924
DB180
180
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください