曜日別特売

18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造

18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 - UK(三宝)18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 - UK(三宝)18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 - UK(三宝)18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 - UK(三宝)18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 - UK(三宝)18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 - UK(三宝)18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 - UK(三宝)

〈保温〉&〈保冷〉効果に優れているダブルウォール!(二重中空構造)
〈保温〉&〈保冷〉効果に優れ、外壁に熱が伝わりにくく、熱いものもおいしく安心していただけます。
冷たいものを入れても外壁が結露しにくいので下が濡れません。

材質18-8ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00453854326241232012055129-1655-0301
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
00453863326241452014065149-1655-0302
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
00453872326241790017072179-1655-0303
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
004538883262420160020094209-1655-0304
5,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0045389732624232300230105239-1655-0305
6,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
0045390632624263500260118269-1655-0306
7,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする